Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 12162 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​12-3/4 tuuman korkeus, valkoinen | AA4ZUU 13M370

JUSTRITE 12162 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​korkeus 12-3/4 tuumaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: AA4ZUU Malli: 12162Ristiviite: 13M370
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
€193.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko1 gal.
VäriValkoinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.45 "
Korkeus12.75 "
Pituus7.625 "
Materiaalipolyeteeni
KäytettySyttyviä
Leveys4.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1745
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tilaa säästävät tyypin I soikeat polyeteenistä valmistetut turvatölkit, joissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu laitteisto, lisäävät hyllyn säilytyskapasiteettia 30 %. Laukaisumekanismi mahdollistaa pienten nestemäärien kaatamisen. Valmistettu korkeatiheyksisestä polyeteenistä kestämään kovia happoja ja syövyttäviä aineita sekä lämpöä, tölkit ovat lommo-, puhkaisu- ja lastukestäviä. Vuototiivis, itsestään sulkeutuva korkki estää roiskeita ja automaattisesti tuulettaa räjähdyksen varalta. Kansi, paineenalennusmekanismi ja liekinsammutin toimivat yhdessä estämään sytytyslähteiden pääsyn sisään rajoittamatta nesteen virtausta tölkkiin tai siitä ulos. Kaikissa tölkeissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut laitteistot ja liekinsammuttimet erinomaisen kemikaalinkestävyyden takaamiseksi. Valkoiset polytölkit tarjoavat nestetason näkyvyyttä tummille kemikaaleille. FM hyväksytty. Hiilisisäosa – Johtava virtaa kuljettava hiilisisäke on upotettu säiliöiden ripaan, mikä täydentää maadoitusreitin kansikokoonpanon ja liekinsammuttimen välillä. Kun sitä käytetään maadoitusnauhan kanssa, tämä tarjoaa oikean maadoituksen ja estää staattisen valokaaren muodostumisen täytön tai kaatamisen aikana.

Ominaisuudet:

  • Kemikaaleja kestävät HDPE-tölkit tarjoavat turvallisen säilytyksen syttyville syövyttäville aineille
  • Sisältää itsestään sulkeutuvan korkin, paineenalennusmekanismin ja liekinsammuttimen
  • Johtava hiilisisäke
  • Tilaa säästävä muotoilu
  • FM hyväksytty

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12162 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​korkeus 12-3/4 tuumaa, valkoinen
€193.36 / yksikkö