JUSTRITE 12009 Pullotakki, 1 gallona, ​​polyeteeni | AB4LFJ 1YNJ4

JUSTRITE 12009 Pullon takki, 1 gallona, ​​polyeteeni

Varastossa
Tuote: AB4LFJ Malli: 12009Ristiviite: 1YNJ4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€73.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullotakki
Koko1 gal.
VäriValkoinen
Korkeus14 "
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.6"
Kuormalavan määrä72

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justriten ainutlaatuinen pullotakki antaa sinulle lisäsuojan polyeteenistä valmistettuun turvatakkuun ympäröiville lasikemikaalipulloille. Laboratoriopullot sopivat takin alaosaan ja kansi kiertyy tukevasti päälle turvallisen kaatamisen varmistamiseksi. Läpinäkyvä väri auttaa havaitsemaan nesteen pinnan. Takki toimii iskunvaimentimena minimoiden rikkoutumisen ja kolhujen tai putoamisen aiheuttamat roiskeet.

Ominaisuudet:

  • Suojatakki lasipullojen ympärille
  • Mahdollistaa turvallisen kaatamisen
  • Minimoi rikkoutumisen ja roiskeet

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12009 Pullon takki, 1 gallona, ​​polyeteeni
€73.46 / yksikkö