Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 11406 Liekinsammutin, koko 3-5/8 tuumaa, ruostumaton teräs, hopea | AD2NWE JCN1140600

JUSTRITE 11406 liekinsammutin, koko 3-5/8 tuumaa, ruostumaton teräs, hopea

Varastossa
Tuote: AD2NWE Malli: 11406Ristiviite: JCN1140600

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiekinsammutin
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3.622 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi73269098900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vähentää tulipalon takaiskuvaaraa. Käytetään Justrite polyeteenistä valmistettujen nestemäisten jäteastioiden kanssa. Ruostumaton teräs.

Ominaisuudet:

  • Käytetään Justrite polyeteenistä valmistettujen nestemäisten jäteastioiden kanssa
  • Ruostumaton

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.PituusMateriaaliVäriHinta
JUSTRITE 11007 liekinsammutin, 1-1/4 tuuman koko, ruostumaton teräs, hopea | AD2DQT JCN1100700 11007--TeräsHopea€31.71
JUSTRITE 11400 liekinsammutin, ruostumaton teräs, hopea, 1-2/5 tuuman koko | AD2DQY 3NJY8 114001.575 "-Ruostumaton teräsHopea€78.34
JUSTRITE 08217 Vaihtoliekinsammutin | AD2TGX 3TZU5 08217--Messinki-€235.65
JUSTRITE 08215 Liekinsammutin, 32 tuuman koko | CD8CBT 08215--Messinki-€410.87
JUSTRITE 11098 Liekinsammutin Pintille ja Type I Quartille | CD8CDC 11098--Teräs-€37.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 11406 liekinsammutin, koko 3-5/8 tuumaa, ruostumaton teräs, hopea
€210.53 / yksikkö