JUSTRITE 11274 Vaihdettavat lukitusnauhat, 11-1/2 tuuman koko, galvanoitu teräs, punainen

Varastossa
Tuote: AD2DRA Malli: 11274Ristiviite: 3NJZ1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€76.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusnauhat
Väripunainen
Mitat1 "x 11.5"
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä lukitusnauha (malli 11274) on korvaava nauha, jota käytetään tukevan metallirungon (malli 11273) kanssa Justrite-laboratoriotölkkeihin. Tätä nauhaa käytetään tölkin kiinnittämiseen runkoon. Tölkit voidaan asettaa pystysuoraan kallistumaan annostelun aikana tai kääntää vakaaseen vaakasuoraan asentoon annostelun helpottamiseksi. Huomautus: Vaihtometallirunkoa ja lukitusnauhaa voidaan käyttää vain Justrite-teräksissä, joissa on ylähanat, mallit 7150146 ja 7150156. Tämä osanumero koskee vain vaihtonauhaa, eikä se sisällä runkoa tai turvapurkkia.

Ominaisuudet:

  • Käytä vaihtohihnana vain malleissa 7150146 ja 7150156
  • Valmistettu kestävästä
  • On käytettävä metallirunkomallin 11273 kanssa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 11274 Vaihdettavat lukitusnauhat, 11-1/2 tuuman koko, galvanoitu teräs, punainen
€76.53 / yksikkö