Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 10177 Spill Tray, 1 Quart, 1-1/4 tuuman korkeus, punainen, enintään 5 gallonaa | AD2DUX 3NKR8

JUSTRITE 10177 Roiskealusta, 1 Quart, 1-1/4 tuuman korkeus, punainen, enintään 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD2DUX Malli: 10177Ristiviite: 3NKR8
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
€136.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodolokero
Väripunainen
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.13.74 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Teräksisessä roiskealustassa on matalaprofiilinen, halkaisijaltaan suuri pinta, joka estää roiskeet ja ylitäyttömäärät turvatölkeistä. Valmistettu 24 gauge pinnoitetusta teräksestä, alusta tukee helposti jopa 5 gallonan (19 litran) turvatölkkiä.

Ominaisuudet:

  • Estä roiskeet ja ylitäyttö turvatölkeistä
  • 24 gauge pinnoitettu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 10177 Roiskealusta, 1 Quart, 1-1/4 tuuman korkeus, punainen, enintään 5 gallonaa
€136.74 / yksikkö