Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 10108 mäntä-annostelupurkki, 1 Quart, galvanoitu teräs, punainen | AD2NYH JUT10108RD

JUSTRITE 10108 mäntä-annostelupurkki, 1 Quart, galvanoitu teräs, punainen

Varastossa
Tuote: AD2NYH Malli: 10108Ristiviite: JUT10108RD

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€121.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntä voi
Koko1 qt
Väripunainen
Dasher5"
Dasherin kokoonpanomateriaaliMessinki
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus5.625 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.7.25 "
Kuormalavan määrä240
Männän materiaaliMessinki, Ryton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 10108 mäntäpurkki on ihanteellinen syttyvien nesteiden/liuottimien varastointiin, kuljettamiseen ja annostelemiseen turvallisesti koneen osien puhdistamiseen, mahdollisimman vähän roiskeita.

Ominaisuudet:

  • Justrite 10108 -männässä on kemiallisesti kestävä Ryton & messinkimäinen mäntä, joka estää suuria jännityshalkeamia.
  • Tölkin runko on valmistettu galvanoidusta teräksestä jauhemaalatulla viimeistelyllä pidennetyn käyttöiän takaamiseksi.
  • Siinä on mäntämekanismi, joka on suunniteltu annostelemaan pieni määrä nestettä rei'itetylle levylle puhtaiden kankaiden kostuttamiseksi. Se tyhjentää ylimääräisen nesteen takaisin säiliöön, mikä vähentää roiskeita ja hävikkiä.
  • Tässä yksikössä on liekinsammutin, joka estää tölkin sisällä olevien nesteiden syttymisen ja estää liekkien leviämisen.
  • Yläreuna toimii muotoiltuna reunasuojana, joka varmistaa tasaisen ja ongelmattoman kostutuksen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite 11154 Männän kansi: Tämä kansi on suunniteltu pint- tai quart-mäntätölkkien peittämiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • OSHA
  • TÜV

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä nesteitä ja liuottimia pidetään syttyvinä?

A. Nestettä, jonka leimahduspiste on alle 100 Fahrenheit-astetta, pidetään syttyvänä.

K. Kuinka annostelen nesteitä oikein käyttämällä Justrite 10108 -mäntäpurkkia?

A.

  • Varmista, että tölkki on asetettu tukevasti vakaalle alustalle.
  • Avaa tölkin itsestään sulkeutuva kansi.
  • Paina mäntämekanismia painamalla sitä alas.
  • Vapauta mäntä vähitellen säätääksesi nesteen virtausta.
  • Ohjaa neste haluttuun astiaan tai laitteeseen.
  • Sulje itsestään sulkeutuva kansi huolellisesti annostelun jälkeen.

K. Voidaanko Justrite 10108 -mäntä käyttää vaarallisissa tai syttyvissä ympäristöissä?

V. Kyllä, Justrite 10108 -mäntäpurkki sisältää turvaominaisuuksia, kuten liekinsammuttimen, joka vähentää tehokkaasti syttyvien nesteiden ja höyryjen syttymisriskiä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 10308 mäntä-annostelupurkki, 1 gallona, ​​galvanoitu teräs, punainen | AE3BFH JUT10308RD 103081 gal.10.5 "Teräs7.25 "€127.16
JUSTRITE 10008 mäntä-annostelupurkki, 1 pint, galvanoitu teräs, punainen | AE7VFV JUT10008RD 100081 pt5.25 "Teräs4.875 "€106.27
JUSTRITE 14018 mäntä-annostelupurkki, 1 Quart, polyeteeni, punainen | AE7VPU JUT14018Z0, 14018Z 140181 qt8.25 "polyeteeni5.5 "€155.69
JUSTRITE 10208 mäntä-annostelupurkki, 1/2 gallonaa, galvanoitua terästä, punainen | AE7WFD JUT10208RD 102082 qt7.875 "Teräs7.25 "€116.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 10108 mäntä-annostelupurkki, 1 Quart, galvanoitu teräs, punainen
€121.93 / yksikkö