JUSTRITE 09511 Öljyinen jäteastia, 14 gallonaa, teräs, keltainen | AA4ZTZ 13M350

JUSTRITE 09511 Öljyinen jäteastia, 14 gallonaa, teräs, keltainen

Varastossa
Tuote: AA4ZTZ Malli: 09511Ristiviite: 13M350

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€245.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyinen jäte tölkki
pohjakorkea
Koko14 gal.
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiHeiluva kantokahva
Korkeus20.25 "
Kannen tyyppiItsesulkeutuminen
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.16.063 "
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6825
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 09111 Öljyinen jäteastia, 6 gallonaa, teräs, keltainen | AA4ZTX 13M348 091116 gal.15.875 "11.875 "€196.69
JUSTRITE 09311 Öljyinen jäteastia, 10 gallonaa, teräs, keltainen | AA4ZTY 13M349 0931110 gal.18.25 "13.938 "€232.26
JUSTRITE 09711 Öljyinen jäteastia, 21 gallonaa, teräs, keltainen | AA4ZUA 13M351 0971121 gal.23.438 "18.375 "€328.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 09511 Öljyinen jäteastia, 14 gallonaa, teräs, keltainen
€245.92 / yksikkö