JUSTRITE 09110 Öljyinen jäteastia, Käsikäyttöinen, 23L, Halkaisija 302mm, Pituus 403mm, Punainen | AD2NYR JCN09110RD, 9110

JUSTRITE 09110 Öljyinen jäteastia, käsikäyttöinen, 23 l, halkaisija 302 mm, pituus 403 mm, punainen

Varastossa
Tuote: AD2NYR Malli: 09110Ristiviite: JCN09110RD, 9110

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€149.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyinen jäte tölkki
pohjakorkea
Koko6 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiHeiluva kantokahva
Korkeus15.875 "
Kannen tyyppiItsesulkeutuminen
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.875 "
Kuormalavan määrä36
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0905
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 09310 Öljyinen jäteastia, käsikäyttöinen, 37.85L, halkaisija 354mm, pituus 464mm, punainen | AD2NYT JCN09310RD, 9310 0931010 gal.18.25 "13.938 "€163.93
JUSTRITE 09710 Öljyinen jäteastia, käsikäyttöinen, 79.5L, halkaisija 467 mm, pituus 595 mm, punainen | AD2NYU JCN09710RD, 9710 0971021 gal.23.438 "18.375 "€286.68
JUSTRITE 09510 Öljyinen jäteastia, 14 gallonaa, teräs, punainen | AD8KGR 4KPX2 0951014 gal.20.25 "16.063 "€183.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 09110 Öljyinen jäteastia, käsikäyttöinen, 23 l, halkaisija 302 mm, pituus 403 mm, punainen
€149.51 / yksikkö