JUSTRITE 09301 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 37.85L, halkaisija 354mm, pituus 464mm, keltainen | AC3EUF JCN09301YL, 9301

JUSTRITE 09301 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 37.85 l, halkaisija 354 mm, pituus 464 mm, keltainen

Varastossa
Tuote: AC3EUF Malli: 09301Ristiviite: JCN09301YL, 9301

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€181.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyinen jäte tölkki
pohjakorkea
Koko10 gal.
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiHeiluva kantokahva
Korkeus18.25 "
Kannen tyyppiItsesulkeutuminen
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.13.938 "
Kuormalavan määrä18
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 09101 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 22.7L, halkaisija 302 mm, pituus 403 mm, keltainen | AC3EUE JCN09101YL, 9101 091016 gal.15.875 "11.875 "€160.05
JUSTRITE 09501 Öljyinen jäteastia, Jalkakäyttöinen, 53L, Halkaisija 408mm, Pituus 524mm, Keltainen | AC3EUG JCN09501YL, 9501 0950114 gal.20.25 "16.063 "€220.17
JUSTRITE 09701 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 79.5L, halkaisija 467 mm, pituus 595 mm, keltainen | AC3EUH JCN09701YL, 9701 0970121 gal.23.438 "18.375 "€312.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 09301 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 37.85 l, halkaisija 354 mm, pituus 464 mm, keltainen
€181.18 / yksikkö