JUSTRITE 09101 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 22.7L, halkaisija 302 mm, pituus 403 mm, keltainen | AC3EUE JCN09101YL, 9101

JUSTRITE 09101 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 22.7 l, halkaisija 302 mm, pituus 403 mm, keltainen

Varastossa
Tuote: AC3EUE Malli: 09101Ristiviite: JCN09101YL, 9101

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€160.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyinen jäte tölkki
pohjakorkea
Koko6 gal.
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiHeiluva kantokahva
Korkeus15.875 "
Kannen tyyppiItsesulkeutuminen
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.875 "
Kuormalavan määrä36
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 09301 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 37.85L, halkaisija 354mm, pituus 464mm, keltainen | AC3EUF JCN09301YL, 9301 0930110 gal.18.25 "13.938 "€181.18
JUSTRITE 09501 Öljyinen jäteastia, Jalkakäyttöinen, 53L, Halkaisija 408mm, Pituus 524mm, Keltainen | AC3EUG JCN09501YL, 9501 0950114 gal.20.25 "16.063 "€220.17
JUSTRITE 09701 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 79.5L, halkaisija 467 mm, pituus 595 mm, keltainen | AC3EUH JCN09701YL, 9701 0970121 gal.23.438 "18.375 "€312.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 09101 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 22.7 l, halkaisija 302 mm, pituus 403 mm, keltainen
€160.05 / yksikkö