Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 08499 Antistaattinen lanka, kaksoiskäsikiristimet, 3 jalkaa pituus | AA4ZTR JDR0849900, 8499

JUSTRITE 08499 Antistaattinen lanka, kaksoiskäsikiristimet, 3 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AA4ZTR Malli: 08499Ristiviite: JDR0849900, 8499

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdin
Lopeta yhteystyyppi 1Käsikiinnike
Lopeta yhteystyyppi 2Käsikiinnike
Päätyasennus 1Käsikiinnike
MateriaaliJoustava lanka
Langan tyyppiJoustava lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.603
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi73269098900
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusLopeta yhteystyyppi 1Lopeta yhteystyyppi 2Langan tyyppiHinta
JUSTRITE 08496 Antistaattinen lanka, käsikiristin, 1/4 tuuman liitin, 10 jalkaa kierretty | AA4ZTN JDR0849600, 8496 084963mKäsikiinniketerminaaliKierretty joustava lanka€87.39
JUSTRITE 08498 Antistaattinen lanka, jossa puristin ja C-kiristin, 3 jalkaa | AA4ZTQ 13M342 08498-C KiinnitinKäsikiinnikeJoustava lanka€131.16
JUSTRITE 08500 Antistaattinen liimalanka 2 pidikkeellä, 3 jalkaa koko | AA4ZTT 13M344 08500-hauenleukakiinnitinhauenleukakiinnitinJoustava lanka€76.83
JUSTRITE 08501 Antistaattinen lanka, jossa C-puristin ja alligaattoripidike 5/8 tuuman koko, 3 jalkaa pituus | AA4ZTU 13M345 085013 ft.C KiinnitinhauenleukakiinnitinJoustava lanka€91.34
JUSTRITE 08503 antistaattinen lanka, kaksi 6 mm liitintä, 3 jalkaa pituus | AA4ZTV JDR0850300, 8503 085031mterminaaliterminaaliJoustava lanka€36.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 08499 Antistaattinen lanka, kaksoiskäsikiristimet, 3 jalkaa pitkä
€136.03 / yksikkö