Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JR SMITH B05NB lattiakaivosuodatin Square 5in | AA3RWD 11U233

JR SMITH B05NB lattiakaivon siivilä, neliö 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3RWD Malli: B05NBRistiviite: 11U233

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lattiakaivo
Väri / viimeistelyHopea / kiillotettu nikkeli
Yhteyskierteitetyt
Ristikon materiaaliNikkeli pronssi
Korkeus2 1 / 16 "
Pituus5"
MateriaaliNikkeli pronssi
Putki Dia.3-3 / 4 "
TyyppiNeliön kaupallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7325100080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäri / viimeistelyYhteysKorkeusPituusMateriaaliKokonaisdia.Putki Dia.Hinta
JR SMITH A05NB lattiakaivon siivilä, pyöreä 5 tuuman halkaisija | AA3RWB 11U231 A05NBPyöreä kaupallinenHopea / kiillotettu nikkelikierteitetyt1 15 / 16 "-Nikkeli pronssi5"3-3 / 4 "€169.10
JR SMITH A06NB lattiakaivon siivilä, pyöreä 6 tuuman halkaisija | AA3RWC 11U232 A06NBPyöreä kaupallinenHopea / kiillotettu nikkelikierteitetyt2 1 / 16 "-Nikkeli pronssi6"3-3 / 4 "€181.74
JR SMITH B06NB lattiakaivosuodatin Square 6in | AA3RWE 11U234 B06NBNeliön kaupallinenHopea / kiillotettu nikkelikierteitetyt2.125 "6"Nikkeli pronssi-3-3 / 4 "€302.94
JR SMITH 210-10 lattiakaivon siivilä, 4 tuuman Npsm, halkaisija 5.75 tuumaa | AA3RWT 11U246 210-10Kevyt kaupallinen - kevytKeltainen Duco-maaliNPSM2 1 / 16 "-Valurauta5.75 "4"€32.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JR SMITH B05NB lattiakaivon siivilä, neliö 5 tuumaa
€227.34 / yksikkö