Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JR SMITH 8760CGASK hius- / nukkahavaitsimen suojatiiviste | AB7WNZ 24E572

JR SMITH 8760CGASK Hiusten/nukan sieppaajan kannen tiiviste

Varastossa
Tuote: AB7WNZ Malli: 8760CGASKRistiviite: 24E572

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen tiiviste
MateriaaliNeopreeni
TyyppiHiusten / nukan keskeytin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
JR SMITH 8010G rasvanestolaitteen kannen tiiviste | AB7WNU 24E567 8010GRasvanestolaite, musta, 3/4 "leveä x 56.64" pitkä, käytettäväksi 8010- ja 8210-sarjan rasvaintereptoreiden kanssa€27.35
JR SMITH 8050G rasvanestolaitteen kannen tiiviste | AB7WNV 24E568 8050GRasvan keskeytin€44.39
JR SMITH 8710GASKET Solids Interceptor -kannen tiiviste | AB7WNW 24E569 8710 TIIVISTEKiinteiden aineiden torjunta€24.31
JR SMITH 8714GASKET Solids Interceptor -kannen tiiviste | AB7WNX 24E570 8714 TIIVISTEKiinteiden aineiden torjunta€46.90
JR SMITH 8730GKT Kiinteät sieppaajan kannen tiiviste | AB7WNY 24E571 8730 GKTRipustetun tyyppinen kiinteiden aineiden sieppaaja€24.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JR SMITH 8760CGASK Hiusten/nukan sieppaajan kannen tiiviste
€15.83 / yksikkö