Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JR SMITH 5810-PART07 Hydrant-kasvomutteri | AB7WNR 24E565

JR SMITH 5810-PART07 Vesipostin etumutteri

Varastossa
Tuote: AB7WNR Malli: 5810-PART07Ristiviite: 24E565

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrant-kasvomutteri
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481901000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JR SMITH 5810-PART07 Vesipostin etumutteri
€28.21 / yksikkö