Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JR SMITH 4020C04NB-NS puhdistuskansi - uusi tyyli | AB7WNK 24E559

JR SMITH 4020C04NB-NS puhdistuskansi - uusi tyyli

Varastossa
Tuote: AB7WNK Malli: 4020C04NB-NSRistiviite: 24E559

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistussuojus
MateriaaliNikkeli pronssi
Kokonaisdia.5.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JR SMITH 4020C03NB puhdistussuoja - vanha tyyli | AB7WNJ 24E558 4020C03NB€138.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JR SMITH 4020C04NB-NS puhdistuskansi - uusi tyyli
€225.46 / yksikkö