Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JR SMITH 4020C03NB puhdistussuoja - vanha tyyli | AB7WNJ 24E558

JR SMITH 4020C03NB puhdistuskansi - vanha tyyli

Varastossa
Tuote: AB7WNJ Malli: 4020C03NBRistiviite: 24E558

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistussuojus
MateriaaliNikkeli pronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JR SMITH 4020C04NB-NS puhdistuskansi - uusi tyyli | AB7WNK 24E559 4020C04NB-NS€225.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JR SMITH 4020C03NB puhdistuskansi - vanha tyyli
€138.05 / yksikkö