Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD WBK-100 -paneelin poistopakkaus 2 kpl | AC3FCR 2RZV5

JONARD WBK-100 Panel Knockout Kit 2 kpl

Varastossa
Tuote: AC3FCR Malli: WBK-100Ristiviite: 2RZV5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPanel Knockout -sarja
ToimintoSähkö-, turvallisuus- ja Datacom-kaapelien asentamiseen
Tyyppi2 kpl.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD WBK-100 Panel Knockout Kit 2 kpl
€23.17 / yksikkö