Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD TTK-225 P-avain itselukittuvaan alustalukon messinkiin | AF6REZ 20FV30

JONARD TTK-225 P Avain itselukittuvaan jalustalukkoon messinkiä

Varastossa
Tuote: AF6REZ Malli: TTK-225Ristiviite: 20FV30

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP-näppäin
Rungon materiaaliMessinki
Suorittaa loppuunMessinki
Pituus2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205597000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kulta väri

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD TTK-225 P Avain itselukittuvaan jalustalukkoon messinkiä
€19.15 / yksikkö