Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD TSUC-516 Ultraäänipuhdistin Fitel / fujikura Rail | AD3NBA 40J766

JONARD TSUC-516 Ultrasonic Cleaner Fitel/fujikura Rail

Varastossa
Tuote: AD3NBA Malli: TSUC-516Ristiviite: 40J766

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUltraäänipuhdistin Fitel / Fujikura-kisko, 16 mm
Tapausmäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
JONARD TSUC-510 Ultraäänipuhdistimen suojus | AD3NAY 40J764 TSUC-510Ultraäänipuhdistimen kansi€276.64
JONARD TSUC-512 Ultraäänipuhdistin Ericsson Rail 12mm | AD3NAZ 40J765 TSUC-512Ultraäänipuhdistin Ericsson-kisko, 12 mm€384.63
JONARD TSUC-518 Ultraäänipuhdistin Fitel Rail 18mm | AD3NBB 40J767 TSUC-518Ultraäänipuhdistin Fitel-kisko, 18 mm€278.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD TSUC-516 Ultrasonic Cleaner Fitel/fujikura Rail
€278.93 / yksikkö