Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD TK-85 Viestintätyökalusarja Catv / satelliitti | AF6RFG 20FV36

JONARD TK-85 tietoliikennetyökalusarja Catv/satelliitti

Varastossa
Tuote: AF6RFG Malli: TK-85Ristiviite: 20FV36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€307.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoax-työkalusarja
Palojen lukumäärä8
AlaluokkaPuhelinpalvelu
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinPussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)8.51
Laivan pituus (cm)12.24
Laivan leveys (cm)21.06
HS-koodi8206000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräHinta
JONARD TK-400 Viestintätyökalusarja Telecomm Service | AC3FCM 2RZV1 TK-400Splicer's Kit3€45.91
JONARD TK-50 Viestintätyökalusarja Telecomm Service | AC3GBZ 2TDK1 TK-50Telecom Installer -sarja5€97.79
JONARD TK-375 -kommunikaatiotyökalusarja 3-osainen AC3GCC 2TDK5 TK-375Kuituoptiikkasarja3€78.87
JONARD TK-22148 Viestintätyökalusarja Telecomm Service | AC3GDE 2TDP5 TK-22148Puhelinasentajan Splicer Kit3€68.32
JONARD TK-350 Viestintätyökalusarja 3-osainen AD3NAV 40J761 TK-350Kuituoptiikkasarja3€83.37
JONARD TK-82 Viestintätyökalusarja Catv / satelliitti | AF6RFE 20FV34 TK-82Coax-työkalusarja8€256.40
JONARD TK-83 Viestintätyökalusarja Catv / satelliitti | AF6RFF 20FV35 TK-83Coax-työkalusarja8€298.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD TK-85 tietoliikennetyökalusarja Catv/satelliitti
€307.13 / yksikkö