Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD SST-716AT -suojatyökalu vesitiiviille 7/16 tuumaa | AE6JQH 5TDE0

JONARD SST-716AT turvakilpityökalu, vesitiivis 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6JQH Malli: SST-716ATRistiviite: 5TDE0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSecurity Shield -työkalu
VärikoodiMusta
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
TyyppiVesitiivis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JONARD SST-716 Security Shield -työkalu 7/16 tuumaa | AE6JPY 5TDC8 SST-716€17.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD SST-716AT turvakilpityökalu, vesitiivis 7/16 tuumaa
€30.63 / yksikkö