Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD PT-350 -kaiutinvärikasetti PT-300: lle AD3NAJ 40J748

JONARD PT-350 vaihtokaiuttimen väriaine PT-300:lle

Varastossa
Tuote: AD3NAJ Malli: PT-350Ristiviite: 40J748

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokaiutin
TyyppiTaskutason jatkuvuustesteri ja väriaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
JONARD CMI-SET8 -vaihtokaapelitunnisteet CM-8 8 -tietokoneelle | AB6VJQ 22KX96 CMI-SET8Vaihtokaapelien tunnisteetNumeroitu / värillinen€25.54
JONARD TET-6 -lisävarustepaketti mallille TET-700 | AG4VWD 35FV52 TET-6Lisävarustepakkaus-€24.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD PT-350 vaihtokaiuttimen väriaine PT-300:lle
€14.74 / yksikkö