Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD KSS-1 teroitinveitsi / sakset 4 x 1.1 x 2-1 / 4 tuumaa | AA2GFW 10G935

JONARD KSS-1 teroitinveitsi/saksi 4 x 1.1 x 2-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2GFW Malli: KSS-1Ristiviite: 10G935

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeroitin
Kokonaissyvyys2-1 / 4 "
Kokonaiskorkeus4"
kokonaisleveys1 7 / 64 "
TyyppiVeitsi ja sakset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205517500
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD KSS-1 teroitinveitsi/saksi 4 x 1.1 x 2-1/4 tuumaa
€26.72 / yksikkö