ADVANCE TABCO DT21-4 ura-seinähylly, 48 X 21 tuuman kokoinen Ss

Varastossa
Tuote: CD7RAQ Malli: DT21-4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,007.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräseinähylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)53.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO DT21-4 ura-seinähylly, 48 X 21 tuuman kokoinen Ss
€3,007.68 / yksikkö