Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD JIC-453 Plier Flush Cut 4-1 / 2 tuuman turkoosi | AA2GGC 10G945

JONARD JIC-453 Pihdit tasoleikkaus 4-1/2 tuuman turkoosi

Varastossa
Tuote: AA2GGC Malli: JIC-453Ristiviite: 10G945

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoli-upotetut pihdit
LeikkausSemi Flush
Leikkauskapasiteetti / materiaaliHuuhtele leikkaukset ja leikkaukset
Käsittele väriäTurkoosi
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus5 / 8 "
Leuan leveys7 / 16 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1 / 4 "
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus4.5 "
Kevään paluuKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 4 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD JIC-453 Pihdit tasoleikkaus 4-1/2 tuuman turkoosi
€26.97 / yksikkö