Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD JIC-2488 diagonaalileikkuri 8 tuuman pituus 1 tuuman pituus 1/4 tuuman leveys | AE6JQE 5TDD4

JONARD JIC-2488 diagonaalileikkuri 8 tuumaa pituus 1 tuumaa pituus 1/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE6JQE Malli: JIC-2488Ristiviite: 5TDD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaaliTeräs
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend13 Tutkinnot
Leuan pituus7 / 8 "
Leuan leveys1.187 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1"
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiViisto
Kokonaispituus8"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 4 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKevään paluuKärjen leveysJännitearvotKahvan tyyppiLeuan pituusHinta
JONARD JIC-2288 lävistäjä 5/8 tuuman pituus 1/4 tuuman leveys | AE6JQF 5TDD5 JIC-22888"TeräspunainenEi1 / 4 "Ei arvioitukastettuja7 / 8 "€36.24
JONARD JIC-2755 diagonaalileikkurit 5 tuumaa | AF7RKY 22KY05 JIC-27555"18 AWG / lankapunainenKyllä1 / 16 "Ei arvioituKastettu pistoolikahva1 / 2 "€22.08
JONARD INP-3062 Eristetyt diagonaalileikkurit 6-1 / 4 tuumaa | AG4UZB 34RR01 INP-30626.25 "-Oranssi / KeltainenEi1 / 8 "1000Vergonominen1"€73.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD JIC-2488 diagonaalileikkuri 8 tuumaa pituus 1 tuumaa pituus 1/4 tuumaa leveys
€36.17 / yksikkö