Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD INP-3062 Eristetyt diagonaalileikkurit 6-1 / 4 tuumaa | AG4UZB 34RR01

JONARD INP-3062 eristetyt diagonaalileikkurit 6-1/4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG4UZB Malli: INP-3062Ristiviite: 34RR01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Käsittele väriäOranssi / Keltainen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1"
Leuan leveys5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1.125 "
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus6.25 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 8 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2138
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203206030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty / eristämätön (eristetty)
    • ESD Safe (Kyllä)
    • Langanpoistaja (ei)
    • Ei kipinöintiä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKevään paluuKärjen leveysJännitearvotKahvan tyyppiLeuan pituusHinta
JONARD JIC-2488 diagonaalileikkuri 8 tuuman pituus 1 tuuman pituus 1/4 tuuman leveys | AE6JQE 5TDD4 JIC-24888"TeräspunainenEi1 / 4 "Ei arvioitukastettuja7 / 8 "€36.17
JONARD JIC-2288 lävistäjä 5/8 tuuman pituus 1/4 tuuman leveys | AE6JQF 5TDD5 JIC-22888"TeräspunainenEi1 / 4 "Ei arvioitukastettuja7 / 8 "€36.24
JONARD JIC-2755 diagonaalileikkurit 5 tuumaa | AF7RKY 22KY05 JIC-27555"18 AWG / lankapunainenKyllä1 / 16 "Ei arvioituKastettu pistoolikahva1 / 2 "€22.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD INP-3062 eristetyt diagonaalileikkurit 6-1/4 tuumaa.
€73.72 / yksikkö