Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD JIC-22035 Mittapään kapeneva / l-muotoinen 10 kpl | AC3FCG 2RZU5

JONARD JIC-22035 Probe Pick kartiomainen/l-muotoinen 10 kpl

Varastossa
Tuote: AC3FCG Malli: JIC-22035Ristiviite: 2RZU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapää, 10 kpl.
Suorittaa loppuunSileä pyälletty muovi
KahvaKiinteä / pyälletty
Kahva Dia.5/16 tuumaa
Kahva materiaaliNylon
PääL muotoinen
Magneetin loppuEi
Kokonaispituus7"
Pistetyyppi1 pää kartiomainen / 1 pää L-muotoinen
Kärjen materiaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kärki (ei)
    • Kierretapit (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräPistetyyppiHinta
JONARD JIC-22035NT mittapään poiminta eristämätön 10 kpl | AC3GCA 2TDK3 JIC-22035NTTasoitaMittapää, eristämätön, 10 kpl1 koukku, 1 kapeneva ja lovinen€34.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD JIC-22035 Probe Pick kartiomainen/l-muotoinen 10 kpl
€40.65 / yksikkö