Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD JIC-21257 Kiinteät liitospihdit 6-7 / 8in 1-3 / 4in leuka | AC3FBY 2RZT2

JONARD JIC-21257 kiinteät nivelpihdit 6-7/8 tuumaa 1-3/4 tuumaa leuka

Varastossa
Tuote: AC3FBY Malli: JIC-21257Ristiviite: 2RZT2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleviestinnän pitkät nenäpihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali24-22 AWG-kuparilanka
LeikkaamisreunaStandardi
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1.75 "
Leuan leveys7 / 8 "
MateriaaliPudotettu teräs
Maks. Leuan avaaminen1.125 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus6.875 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 16 "
JännitearvotEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD JIC-21257 kiinteät nivelpihdit 6-7/8 tuumaa 1-3/4 tuumaa leuka
€46.33 / yksikkö