Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD INS-475 -ruuvimeisselikumi 1-7 / 64 tuuman pituus 3/32 tuuman kärki | AG4UYV 34RP92

JONARD INS-475 ruuvimeisselin kumi 1-7/64 tuumaa, pituus 3/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG4UYV Malli: INS-475Ristiviite: 34RP92

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€13.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kahvan muotoiluKaksisävyinen
Kahva materiaaliKumi
Kokonaispituus1 7 / 64 "
Varren pituus3"
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 32 "
VinkkityyliTasainen
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
JONARD INS-2100 -ruuvimeisselikumi 1-5 / 16 tuuman pituus # 2-kärki | AG4UYW 34RP93 INS-21001 5 / 16 "4"#2PhillipsPhillips / ristipiste€19.86
JONARD INS-3150 -ruuvimeisselikumi 1-3 / 8in. Pituus # 3 Vinkki | AG4UYX 34RP94 INS-31501.375 "6"#3PhillipsPhillips / ristipiste€27.55
JONARD INS-4100 -ruuvimeisselikumi 1-7 / 64 tuuman pituus 5/32 tuuman kärki | AG4UYY 34RP95 INS-41001 7 / 64 "4"5 / 32 "Tasainenura-€14.69
JONARD INS-6150 -ruuvimeisselikumi 1-1 / 4in. Pituus 1/4 tuuman kärki | AG4UYZ 34RP96 INS-61501.25 "6"1 / 4 "Tasainenura-€17.93
JONARD INS-8175 -ruuvimeisselikumi 1-3 / 8in. Pituus 5/16 tuuman kärki | AG4UZA 34RP97 INS-81751.375 "7"5 / 16 "Tasainenura-€27.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD INS-475 ruuvimeisselin kumi 1-7/64 tuumaa, pituus 3/32 tuumaa
€13.81 / yksikkö