Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD INP-1072 Eristetyt Linemans-pihdit, 71/4 tuuman | AH4JLE 34RP98

JONARD INP-1072 eristetyt Linemans-pihdit, pituus 71/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4JLE Malli: INP-1072Ristiviite: 34RP98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty Linemans Plier
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus1.75 "
Leuan paksuus5 / 16 "
Leuan leveys1 1 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus7.25 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3098
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkea vipuvaikutus: Ei
    • Wire Crimper: Ei
    • Kalanauhan vedin: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD INP-1072 eristetyt Linemans-pihdit, pituus 71/4 tuumaa
€76.36 / yksikkö