Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD EPD-9KRONE Punch Down -työkalu Epb-krone Terä | AB6VJR 22KY01

JONARD EPD-9KRONE Punch Down -työkalu Epb-krone terä

Varastossa
Tuote: AB6VJR Malli: EPD-9KRONERistiviite: 22KY01

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunch Down -työkalu
Terän tyyppiKrone Blade
TyyppiEPB-Krone-terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Langanpäätteille, ergonominen, korkea / matala iskuasetus, runkoon tallennettu yhdistelmäkoukku / spudger, leikatulla puolella keltaisena merkitty väri, suurennettu terän säilytyslokero

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppiTyyppiHinta
JONARD EPD-914630 Punch Down Tool 630 Modified Jack Blade | AF7RKW 22KX99 EPD-914630630 Modified Jack Blade630 Modified Jack Blade€57.66
JONARD EP-QTH38B -päätteenpoistotyökalun langanvalinta | AH8YQL 39CF30 EP-QTH38B66-€132.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD EPD-9KRONE Punch Down -työkalu Epb-krone terä
€87.19 / yksikkö