Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO 181072 Tulosihti 1 tuuman kaksoisnäyttö | AC2PLF 2LVU8

GRACO 181072 Tulosiivilä 1 tuuman kaksoisnäyttö

Varastossa
Tuote: AC2PLF Malli: 181072Ristiviite: 2LVU8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulosihti
Tyyppi1 ", kaksinkertainen näyttö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GRACO 246385 imusihti 7/8 tuumaa | AC2PLE 2LVU7 2463857 / 8 "€20.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 181072 Tulosiivilä 1 tuuman kaksoisnäyttö
€31.46 / yksikkö