Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD EP-QTH38B -päätteenpoistotyökalun langanvalinta | AH8YQL 39CF30

JONARD EP-QTH38B Pääte- ja irrotustyökalun langanpoiminta

Varastossa
Tuote: AH8YQL Malli: EP-QTH38BRistiviite: 39CF30

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunch Down -työkalu
Terän tyyppi66

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)23.32
Laivan leveys (cm)7.9
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vain istuinjohdoille tai istuin- ja leikkaustoiminnoille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän tyyppiTyyppiHinta
JONARD EPD-9KRONE Punch Down -työkalu Epb-krone Terä | AB6VJR 22KY01 EPD-9KRONEKrone BladeEPB-Krone-terä€85.92
JONARD EPD-914630 Punch Down Tool 630 Modified Jack Blade | AF7RKW 22KX99 EPD-914630630 Modified Jack Blade630 Modified Jack Blade€60.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD EP-QTH38B Pääte- ja irrotustyökalun langanpoiminta
€139.10 / yksikkö