Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD CS-1022 Clip Setter Steel Aseta / poista 6 3/4 tuumaa | AC3GCQ 2TDL8

JONARD CS-1022 Clip Setter Teräs Aseta/irrota 6 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3GCQ Malli: CS-1022Ristiviite: 2TDL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkeen asettaja
VäriNikkelipinnoitettu
Pituus6.75 "
MateriaaliTeräs
Kärjen muotoAseta ja poista

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD CS-1022 Clip Setter Teräs Aseta/irrota 6 3/4 tuumaa
€27.08 / yksikkö