Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD B-7/25 Vaihtopolttimen terä teräs Pb-7 - 25 kpl pakkaus | AD3MZX 40J736

JONARD B-7/25 vaihtopolttimen terä teräs Pb-7:lle - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3MZX Malli: B-7/25Ristiviite: 40J736

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava jyrsimen terä
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1-1 / 2 ", 3/16" leveys, 0.007 "paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8203100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
JONARD B-3/25 vaihtopolttimen terä teräs Pb-3:lle - 25 kpl pakkaus | AD3MZW 40J735 B-3/251-1 / 2 ", 3/16" leveys, 0.0035 "paksu€81.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD B-7/25 vaihtopolttimen terä teräs Pb-7:lle - 25 kpl pakkaus
€83.90 / yksikkö