Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD AW-6810 säädettävä jakoavain 3 kpl. | AG4UZE 34RR10

JONARD AW-6810 Säädettävä jakoavainsarja 3 kpl.

Varastossa
Tuote: AG4UZE Malli: AW-6810Ristiviite: 34RR10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä jakoavainsarja
Suorittaa loppuunkromi
KahvaMuovipinnoitettu
Leuan kapasiteetti15/16 to 1-1/2"
MateriaaliVanadium-teräs
Palojen lukumäärä3
Kokonaispituus6, 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8203406000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD AW-6810 Säädettävä jakoavainsarja 3 kpl.
€71.39 / yksikkö