Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD AT-3767/10 Trimpot muovinen kuusio/litteä 5 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AC3GCU 2TDN2

JONARD AT-3767/10 muovinen kuusio/litteä 5 tuuman trimmaatti - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3GCU Malli: AT-3767/10Ristiviite: 2TDN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrimpotti
VäriMusta
Pituus5"
MateriaaliMuovi
Kärjen muoto1 kuusiokoloinen, 1 tasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD AT-3767/10 muovinen kuusio/litteä 5 tuuman trimmaatti - 10 kpl pakkaus
€86.76 / yksikkö