Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD ASWS-716 Stubby Speed ​​Key 12 Degree 4 Inch L. | AG4UZH 34RR13

JONARD ASWS-716 niska-avain 12 astetta 4 tuumaa L.

Varastossa
Tuote: AG4UZH Malli: ASWS-716Ristiviite: 34RR13

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea pikaväännin
Suorittaa loppuunKiiltävä kromi
Pään kulma12 Tutkinnot
pään leveys7 / 16 "
Pituus4"
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8203406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JONARD ASWS-R716 Stubby Speed ​​Key 4 tuumaa L. 7/16 tuuman pää | AG4UZJ 34RR14 ASWS-R716€25.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD ASWS-716 niska-avain 12 astetta 4 tuumaa L.
€18.85 / yksikkö