Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD ASW-R12 räikkäavain 1/2 tuumaa | AB7RMN 23Z416

JONARD ASW-R12 räikkä yhdistelmäavain 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7RMN Malli: ASW-R12Ristiviite: 23Z416

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunkromi
Joustava pääEi
Pään koko1 / 2 "
MateriaaliVanadium-teräs
Min. Valokaari90 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä12
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus6.5 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Koko1 / 2 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliRäikkäilevä avoin pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunJoustava pääHammaspyörien lukumääräKokoHinta
JONARD ASW-R716 Räikkäavain 7/16 tuumaa | AA7MPX 16D674 ASW-R716Täysi puola0 Tutkinnot67 / 16 "€29.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD ASW-R12 räikkä yhdistelmäavain 1/2 tuumaa
€33.25 / yksikkö