Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON SM906 -astiapullo akryyli 1.544 tuumaa - pakkaus 25 | AF2TYU 6XUU6

JOHNSON SM906-tasoinen akryylipullo, pituus 1.544 tuumaa - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2TYU Malli: SM906Ristiviite: 6XUU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTynnyripullon taso
tarkkuus38 Valokaari Min
rakentaminenAkryylimuovinen runko
Halkaisija0.371 "
Pituus1.544 "
Pullojen kokonaismäärä1
TyyppiMulti-Pitchillä
Vial MateriaaliKirkas akryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9031909095
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Keltainen neste, luettelot mittauksista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveystarkkuusHalkaisijaeräPituusKiinnitysreikä Dia.PaksuusTyyppiPkg. MääräHinta
JOHNSON SM252 -astiapullo akryyli 2.630 tuumaa - pakkaus 10 | AF2TYM 6XUU0 SM2520.68 "43 Valokaari Min-Tasainen injektiopullo2.63 "0.183 "0.65 "Asennusalusta10€58.04
JOHNSON SM250 -astiapullo akryyli 2.150 tuuman pituus - pakkaus 10 | AF2TYN 6XUU1 SM2500.58 "37 Valokaari Min-Tasainen injektiopullo2.15 "0.167 "0.59 "Asennusalusta10€55.32
JOHNSON SM901 -tasopullo, akryyli, 1.544 tuuman pituus - 25 kpl AF2TYP 6XUU2 SM901-38 Valokaari Min0.371 "Tynnyripullon taso1.544 "---25€21.91
JOHNSON SM905 -astiapullo akryyli 1.373 tuumaa - pakkaus 25 | AF2TYQ 6XUU3 SM905-38 Valokaari Min0.371 "Tynnyripullon taso1.373 "---25€21.03
JOHNSON SM904 -tasopullo, akryyli 1.246 tuumaa - pakkaus 25 | AF2TYR 6XUU4 SM904-38 Valokaari Min0.37 "Tynnyripullon taso1.246 "---25€21.03
JOHNSON SM907 -astiapullo akryyli 1.375 tuuman pituus - pakkaus 25 | AF2TYV 6XUU7 SM907-38 Valokaari Min0.5 "Tynnyripullon taso1.375 "---25€29.78
JOHNSON SM909 -tasopullo akryyli 1.750 tuuman pituus - pakkaus 25 | AF2TYW 6XUU9 SM909-38 Valokaari Min0.5 "Tynnyripullon taso1.75 "--Multi-Pitchillä25€33.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON SM906-tasoinen akryylipullo, pituus 1.544 tuumaa - 25 kappaleen pakkaus
€26.20 /pakkaus