Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON JTS54HD Kipsilevyn aukio 54 tuumaa | AE4KAE 5LC30

JOHNSON JTS54HD Kipsilevy, neliö 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KAE Malli: JTS54HDRistiviite: 5LC30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevyn T-aukio
Kehon koko54 x 2 "
Suorittaa loppuunKirkas hopea eloksoitu
asteikko1 / 8 "
MateriaaliSuulakepuristettu alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)140.72
Laivan leveys (cm)56.13
HS-koodi9017208060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kielen koko (24 x 1 1/4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON JTS54HD Kipsilevy, neliö 54 tuumaa
€44.74 / yksikkö