Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ TFC0812.0-50 Puoliputkinen niitti 1/8 X 3/8 tuumaa, 50PK | AA9XCM 1HED7

APPROVED VENDOR TFC0812.0-50 Puoliputkinen niitti 1/8 X 3/8 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AA9XCM Malli: TFC0812.0-50Ristiviite: 1HED7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoliputkinen niitti
Suorittaa loppuuntavallinen
Grip-alue0.286 - 0.317 "
Pää Dia.0.218 "
Pään korkeus0.034 "
Head TypeSoikea
Reiän koko0.129 "
Niitti Dia.1 / 8 "
Niitin pituus3 / 8 "
NiittimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8308203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TFC0812.0-50 Puoliputkinen niitti 1/8 X 3/8 tuumaa, 50PK
€25.29 /pakkaus