Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 40-6705 Pyörivä laserilmaisin puristimella | AD2NDU 3RXD6

JOHNSON 40-6705 Pyörivä laserilmaisin puristimella

Varastossa
Tuote: AD2NDU Malli: 40-6705Ristiviite: 3RXD6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä lasertunnistin kiinnittimellä
tarkkuusHieno: +/- 1/32, karkea +/- 1/16
rakentaminenIskunkestävä muovi
Virtalähde(2) AAA-paristot
Tyyppi1-tila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi9031499000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vedenkestävä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6705 Pyörivä laserilmaisin puristimella
€207.47 / yksikkö