Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 40-6391 Pipe Laser Trivet Stand 5/8-11 | AB7GMB 23J476

JOHNSON 40-6391 Pipe Laser Trivet -jalusta 5/8-11

Varastossa
Tuote: AB7GMB Malli: 40-6391Ristiviite: 23J476

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€991.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkilaserjalusta
rakentaminenAlumiini
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiVedenpitävä, helppokäyttöinen tulo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9015900030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Säädettävä eri putkille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6391 Pipe Laser Trivet -jalusta 5/8-11
€991.23 / yksikkö