Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 40-6060 elektronisen digitaalisen tason kotelon paristot AB3HXW 1TLH6

JOHNSON 40-6060 Elektroniset digitaaliset vaakasuoraakut

Varastossa
Tuote: AB3HXW Malli: 40-6060Ristiviite: 1TLH6
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
€318.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen taso
tarkkuus+/- 0.1 astetta
Mitat6 1/4 x 2 1/4 x 1 1/4 "
Käyttölämpötila.15 - 115 F
Virtalähde(3) AAA-paristot
alue4 x 90 astetta
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetDigitaalinen näyttö ja ääniäänet Plumbille ja Levelille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Näyttää samanaikaisesti kulman ja kaltevuuden, kaltevuus asteina tai prosentteina, automaattinen numeroinversio ylämittauksiin, pitotoiminto, magneettinen pohja, 1 / 4-20 lanka jalustalle

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 40-6060 Elektroniset digitaaliset vaakasuoraakut
€318.75 / yksikkö