Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 1887-0000 digitaalinen syvyysmittari 3-1/8 tuumaa 80mm | AF7LJJ 21XK34

JOHNSON 1887-0000 digitaalinen syvyysmittari 3-1/8 tuumaa 80 mm

Varastossa
Tuote: AF7LJJ Malli: 1887-0000Ristiviite: 21XK34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen syvyys Gage
alasinTasainen
Alasin materiaaliKarkaistu teräs
Pohjan pituus4"
PerustyyliKoko
KalibrointitodistusEi
Lukkomutterin tyyppiPeukaloruuvi
Mittareiden lukumäärä1
Mittatankojen lukumäärä1
alue0 - 3-1/8"/0 - 80 mm
päätöslauselma0.0002 "
Sauvan tyyppiLitteä sääntö
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliKarkaistu teräs
sormustinSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9017308000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörivä kara (kyllä ​​/ ei) (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 1887-0000 digitaalinen syvyysmittari 3-1/8 tuumaa 80 mm
€56.10 / yksikkö