Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 1411-0900 torpedo, taso 9 tuuman pituus, 4 injektiopulloa AG9RGR 21XK12

JOHNSON 1411-0900 Torpedo, taso 9 tuumaa, pituus 4 ampullia

Varastossa
Tuote: AG9RGR Malli: 1411-0900Ristiviite: 21XK12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTorpedo taso
tarkkuus+/- 0.001/1 "
VäriMusta
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus9"
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Urien lukumäärä1
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä3
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä4
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: magneettinen
    • Eniten luettu: Kyllä
    • 30 asteen injektiopullojen määrä: 1
    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 1
    • Valaistu pullo: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JOHNSON 1411-0600 torpedo, taso 6 tuuman pituus 4 injektiopulloa AG9RGQ 21XK11 1411-06006"€56.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 1411-0900 Torpedo, taso 9 tuumaa, pituus 4 ampullia
€63.38 / yksikkö