Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS Y65T42-0 luokka 2 muuntaja, 40 VA, 24 VAC, levyasennus | AH2NFK 29YK08

JOHNSON CONTROLS Y65T42-0 Luokan 2 muuntaja, 40 VA, 24 VAC, levyasennus

Varastossa
Tuote: AH2NFK Malli: Y65T42-0Ristiviite: 29YK08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys3.16 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus2.63 "
Hz60
Tulojännite120/208/240 VAC
AsennusLevy
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus40
Leveys2.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.68
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu tuottamaan 24 VAC: n teho 40--300 VA: n kuormille
    • Usean napautuksen esivalinnat sovellusten joustavuuteen ja vähemmän varastointivaatimuksiin
    • Värikoodatut johtimet mahdollistavat yksinkertaisuuden ja standardoinnin
    • Jaettu puola-muotoilu tarjoaa parhaan ensisijaisen / toissijaisen eristämisen
    • Sisäänrakennetut helposti palautettavat virrankatkaisijat poistavat palamisesta aiheutuvat vaihtoajat ja kustannukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteAsennusLeveysHinta
JOHNSON-OHJAIMET Y65A13-0 HVAC-muuntajan luokka 2 120v | AF9EZX 29YK03 Y65A13-03.56 "2.88 "120 VACJalka2.19 "€69.05
JOHNSON-OHJAIMET Y65A21-0 HVAC-muuntajan luokka 2 120v | AF9EZY 29YK04 Y65A21-04.19 "4.19 "120 VACLevy2.8 "€77.15
JOHNSON-OHJAIMET Y65F42-0 HVAC-muuntajan luokka 2 277 / 480v | AF9EZZ 29YK05 Y65F42-03.16 "2.63 "277 / 480 VACLevy2.19 "€66.53
JOHNSON-OHJAIMET Y65G13-0 HVAC-muuntajan luokka 2 24v | AF9FAA 29YK06 Y65G13-03.56 "2.88 "24 VACJalka2.19 "€66.11
JOHNSON CONTROLS Y65T31-0 Luokka 2 Muuntaja, Step Down, LVI, 24 VAC, 1 vaihe | AF9FAB 29YK07 Y65T31-03.36 "2.88 "120/208/240 VACJalka2.19 "€69.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y65T42-0 Luokan 2 muuntaja, 40 VA, 24 VAC, levyasennus
€77.53 / yksikkö