Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS VG1275AD Palloventtiili 2 -tie Ruostumaton teräs Trim Hiki 1/2 | AD4HRC 41P729

JOHNSON CONTROLS VG1275AD Palloventtiili 2 -tie Ruostumaton teräs Trim -hiki 1/2

Varastossa
Tuote: AD4HRC Malli: VG1275ADRistiviite: 41P729

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräH VAC -palloventtiili
Sulkeutumispaine200 psi
Tilavuuskerroin1.2
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiHiki
Syvyys3-25 / 32 "
Korkeus1.875 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Vesilämpötila.284-astetta F
VirtalähdeSähköinen toimilaite
Turvallinen höyrynpaine15, jossa Thermal Spacer
Turvallinen käyttövesipaine580
Venttiilin tyyppi2-Way
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vain venttiili / Toimilaite sisältyy (vain venttiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinYhteyden kokoSyvyysKorkeusVenttiilin tyyppiLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS VG1275AE Palloventtiili 2-tie ruostumaton teräs trimmaus hiki 1/2 | AD4HRD 41P730 VG1275AE1.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€104.13
JOHNSON CONTROLS VG1275AF palloventtiili 2-tie ruostumattomasta teräksestä valmistettu verhoilutakki 1/2 | AD4HRE 41P731 VG1275AF2.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€134.31
JOHNSON CONTROLS VG1275AG palloventtiili 2-suuntainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu trimmihiiri 1/2 | AD4HRF 41P732 VG1275AG4.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€180.44
JOHNSON CONTROLS VG1275AL palloventtiili 2-tie ruostumattomasta teräksestä valmistettu verhoilutakki 1/2 | AD4HRG 41P733 VG1275AL7.41 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€129.53
JOHNSON CONTROLS VG1275AN palloventtiili 2-suuntainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu hiki 1/2 | AD4HRH 41P734 VG1275AN11.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€176.11
JOHNSON CONTROLS VG1275BG palloventtiili 2-tie ruostumattomasta teräksestä valmistettu triksi 3/4 | AD4HRJ 41P735 VG1275BG4.73 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€155.99
JOHNSON CONTROLS VG1275BL palloventtiili kaksisuuntainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu trikoo 2/3 | AD4HRK 4P41 VG1275BL7.43 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€182.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG1275AD Palloventtiili 2 -tie Ruostumaton teräs Trim -hiki 1/2
€141.12 / yksikkö